Startseite

DIETZEL - DIE097151 Leiterkreuzung, 300x60x400 mm, tauchfeue - 097151

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE097151 Leiterkreuzung, 300x60x400 mm, tauchfeue

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Innenradius - 400 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001803318

Artikelnummer

DIE097151

Herstellernummer

097151

Hersteller

DIE

Kabelleiterhöhe:

60 mm

Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Innenradius:

400 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:300 mm, Innenradius:400 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt