DIETZEL - DIE096500 Ringraumdichtung,A100mm,Segmentring,1 D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeldurchmesser - 24...52 mm
Ausführung - Pressringdichtung
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Rohrdurchmesser - 100...100 mm
Durchmesser Wanddurchbruch - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
4052487000116
Artikelnummer
DIE096500
Herstellernummer
096500
Hersteller
DIE
Kabeldurchmesser:
24...52 mm
Ausführung:
Pressringdichtung
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Rohrdurchmesser:
100...100 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
100...100 mm
Demontage möglich:
ja
Ringraumdichtung, Segmenttechnik, Kernbohrung 100mm, für 1 Kabel Ø 24 -52 mm