Startseite

DIETZEL - DIE096334 TrAgerklemmenset,5-25mm,2xSES 10x55F/2x - 096334

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096334 TrAgerklemmenset,5-25mm,2xSES 10x55F/2x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Geeignet für Flanschstärke - 5...25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918155610

Artikelnummer

DIE096334

Herstellernummer

096334

Hersteller

DIE

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Geeignet für Flanschstärke:

5...25 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrungsdurchmesser:

11 mm

Zulässige Nutzlast:

10000 N

bestehend aus: SES 10x55F, US 10x21F, AM 22 M10F, UVS M10x24, A41, KHA41, KHAL 41