Startseite

DIETZEL - DIE096320 TrAgerklemmenset,5-25mm,2xSES10x55F/2xU - 096320

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096320 TrAgerklemmenset,5-25mm,2xSES10x55F/2xU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Geeignet für Flanschstärke - 5...25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918155603

Artikelnummer

DIE096320

Herstellernummer

096320

Hersteller

DIE

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Geeignet für Flanschstärke:

5...25 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrungsdurchmesser:

11 mm

Zulässige Nutzlast:

10000 N

bestehend aus: SES 10x55F, US 10x21F, US 10x30F, SEM 10F, UVS M10x24,KDU 50, KDU 52