DIETZEL - DIE096276 Polyesterfaserseil, L=150 m, Seil-A 8 m - 096276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zugleistung - 15.5 kN
Packung
1 ST
EAN
9002579962766
Artikelnummer
DIE096276
Herstellernummer
096276
Hersteller
DIE
Zugleistung:
15.5 kN
Polyesterfaserseil, 150m, Durchm. 8mm, 15,5 kN


