Startseite

DIETZEL - DIE096268 Polyesterfaserseil, 250m, Durchm. 12mm, - 096268

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE096268 Polyesterfaserseil, 250m, Durchm. 12mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zugleistung - 24 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579962681

Artikelnummer

DIE096268

Herstellernummer

096268

Hersteller

DIE

Zugleistung:

24 kN

Polyesterfaserseil, 250m, Durchm. 12mm, 24 kN