Startseite

DIETZEL - DIE088171 Antriebsmaschine Elektrorohrbieger Arco - 088171

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE088171 Antriebsmaschine Elektrorohrbieger Arco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 1

  • Verpackung - ohne

  • Elektromonteur-Set - ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001800997

Artikelnummer

DIE088171

Herstellernummer

088171

Hersteller

DIE

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Verpackung:

ohne

Elektromonteur-Set:

ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

ja

Antriebsmaschine Elektrorohrbieger Arco Gesamtzahl der Werkzeuge:1, Elektromonteur-Set, Heizungs-/Sanitärmonteur-Set, Verpackung:ohne