DIETZEL - DIE088135 Edelstahl-Steckbogen, A 32 mm, 90A^, V4 - 088135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Halogenfrei - ja
Mit Muffe - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579881357
Artikelnummer
DIE088135
Herstellernummer
088135
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
nein
Durchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein


