DIETZEL - DIE087262 Wandkonsole, leicht, 100x20x120 mm, Inkl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Länge - 120 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918129611
Artikelnummer
DIE087262
Herstellernummer
087262
Hersteller
DIE
Höhe:
20 mm
Länge:
120 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
100 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
KSLW 010S Wandkonsole sendzimir-feuerverzinkt, L=120mm