DIETZEL - DIE086958 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/63210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 44 kVA
Anzahl der Zählerfelder - 1
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
4018325569818
Artikelnummer
DIE086958
Herstellernummer
086958
Hersteller
DIE
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
81 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
99 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Hauptschalter:
NH00
Tiefe:
34 mm