Startseite

DIETZEL - DIE086746 Kabelgleitmittel, 10 L Kanister, schwere - 086746

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086746 Kabelgleitmittel, 10 L Kanister, schwere

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verpackung - Eimerchen

  • Inhalt - 10000 ml

  • Säurefrei - ja

  • Verwendbar auf nasser Oberfläche - nein

  • Wasserlöslich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579867467

Artikelnummer

DIE086746

Herstellernummer

086746

Hersteller

DIE

Verpackung:

Eimerchen

Inhalt:

10000 ml

Säurefrei:

ja

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

nein

Wasserlöslich:

ja

Geeignet für Trinkwasser:

nein

Form:

Gel

Glit F200 Kanister 10 l, Kabelgleitfett für lange, schwere Kabelzüge101376