Startseite

DIETZEL - DIE086014 EndstA1/4ck, 50x250 mm, links, fA1/4r SL - 086014

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE086014 EndstA1/4ck, 50x250 mm, links, fA1/4r SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 50 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001799079

Artikelnummer

DIE086014

Herstellernummer

086014

Hersteller

DIE

Höhe:

250 mm

Breite:

50 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Endstück links weiß für Starline-Kanal SLS 50/250 Höhe:250 mm, Breite:50 mm, Ausführung:links/rechts, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Befestigungsart:aufrastbar, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010