DIETZEL - DIE084800 LWL-Rohr 32X2,9mm schwarz aus PE-HD 1A,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 32 mm
Form - außen glatt, innen gewellt
Packung
1 M
EAN
9002579848008
Artikelnummer
DIE084800
Herstellernummer
084800
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
32 mm
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
26.2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Lichtwellenleiterrohr schwarz aus PE-HD, 250m, UNIVOLT NEUTRAL