Startseite

DIETZEL - DIE084142 Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,A - 084142

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE084142 Kabelhaltestrumpf,1 seitliche Schlaufe,A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 64...77 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579841429

Artikelnummer

DIE084142

Herstellernummer

084142

Hersteller

DIE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

64...77 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

108399 Kabelhaltestrumpf aus Stahl, eine Schlaufe, f. Kabel 64-77 mm