DIETZEL - DIE083422 Klemmbefestigungsset, 2x FRSV 6x12E, 2x - 083422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Mutter - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579834223
Artikelnummer
DIE083422
Herstellernummer
083422
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Mutter:
ja
KLR 6x12E Klemmbefestigung Edelstahl,Satz aus FRSV 6x12E, SEMS6E


