DIETZEL - DIE083089 Set bestehend aus HWLS FrAser und HWLS - 083089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 120 mm
Schnitttiefe - 40 mm
Aufnahmesystem - Steckachse
Randversenker - nein
Geeignet für Gipskarton - ja
Packung
1 ST
EAN
9002579830898
Artikelnummer
DIE083089
Herstellernummer
083089
Hersteller
DIE
Durchmesser:
120 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Aufnahmesystem:
Steckachse
Randversenker:
nein
Geeignet für Gipskarton:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Buntmetalle:
nein


