Startseite

DIETZEL - DIE082756 PVC-Sockelleistenkanal, 50x170 mm, Starl - 082756

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082756 PVC-Sockelleistenkanal, 50x170 mm, Starl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000004250836

Artikelnummer

DIE082756

Herstellernummer

082756

Hersteller

DIE

Breite:170 mm, Tiefe:50 mm, Länge:3000 mm, Anzahl der Oberteile:1, Oberteile mitgeliefert, Oberteilbreite 1:80 mm, Symmetrisch, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, RAL-Nummer:9010, Ausführung Rückwand (Innenseite):durchlaufendes C-Profil, Anzahl der steckbaren Trennwände:4, Montageart der Oberteile:übergreifend