DIETZEL - DIE082601 PVC-Klemmschelle, A 63 mm, anreihbar, s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 60...60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
9002579826013
Artikelnummer
DIE082601
Herstellernummer
082601
Hersteller
DIE
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60...60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein
Klemmschelle anreihbar, schwarz