Startseite

DIETZEL - DIE082226 SteckdA1/4bel, halogenfrei, Bohrloch 6x4 - 082226

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE082226 SteckdA1/4bel, halogenfrei, Bohrloch 6x4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579822268

Artikelnummer

DIE082226

Herstellernummer

082226

Hersteller

DIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

4...4 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

nein

Länge:

45 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Rand:

ja

Bohrlochtiefe:

40 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

nein

Geeignet für Gasbeton:

ja

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

nein

Dietzel Steck Dübel hellgrau, Bohrloch 6x40mm