DIETZEL - DIE081679 Gleitmutter, inkl. Schraube, M4x20 mm, v - 081679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Mit Feder - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579816793
Artikelnummer
DIE081679
Herstellernummer
081679
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Mit Feder:
nein
Gleitmutter, Größe II, M4x20


