DIETZEL - DIE081676 Gleitmutter, inkl. Schraube, M4x12 mm, v - 081676

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Mit Feder - nein
Packung
1 ST
EAN
9002579816762
Artikelnummer
DIE081676
Herstellernummer
081676
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Mit Feder:
nein
Gleitmutter, Größe II, M4x12


