Startseite

DIETZEL - DIE081675 Gleitmutter, inkl. Schraube, M4x10 mm, v - 081675

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE081675 Gleitmutter, inkl. Schraube, M4x10 mm, v

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579816755

Artikelnummer

DIE081675

Herstellernummer

081675

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

4

Mit Feder:

nein

Gleitmutter, Größe II, M4x10