DIETZEL - DIE080981 LWL-Rohr 40X3mm schwarz aus PE-HD Recycl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 40 mm
Form - außen glatt, innen gewellt
Packung
1 M
EAN
9002579809818
Artikelnummer
DIE080981
Herstellernummer
080981
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
40 mm
Form:
außen glatt, innen gewellt
Innendurchmesser:
34 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Transparent:
nein
Lichtwellenleiterrohr schwarz, aus PE-HD, 2000m TR UNIVOLT NEUTRAL REC