Startseite

DIETZEL - DIE079939 Hammerkopfschraube, fA1/4r A2/A4, A˜ 16 - 079939

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079939 Hammerkopfschraube, fA1/4r A2/A4, A˜ 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 60 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 16

  • Kopfbreite - 41.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001798072

Artikelnummer

DIE079939

Herstellernummer

079939

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

60 mm

Gewindemaß (metrisch):

16

Kopfbreite:

41.6 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

ja

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Gewindemaß (metrisch):16, Länge:60 mm, Kopfbreite:41,6 mm, Geeignet für Montageschiene