DIETZEL - DIE079938 Hammerkopfschraube, fA1/4r A2/A4, A 16 - 079938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Länge - 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 16
Kopfbreite - 41.6 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001797969
Artikelnummer
DIE079938
Herstellernummer
079938
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
40 mm
Gewindemaß (metrisch):
16
Kopfbreite:
41.6 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Montageschiene:
ja
Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Gewindemaß (metrisch):16, Länge:40 mm, Kopfbreite:41,6 mm, Geeignet für Montageschiene


