DIETZEL - DIE079883 Steigetrasse, mittelschwer, 500x3000 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 50 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4040918097712
Artikelnummer
DIE079883
Herstellernummer
079883
Hersteller
DIE
Breite:
500 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
19200 mm²
STU 50-05-3S Steigtrasse mittelschwer senzimierverzinkt L= 3m B= 0,5m