Startseite

DIETZEL - DIE079688 Senkschraube, A˜ 8 mm, 10 mm, Edelstahl - 079688

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079688 Senkschraube, A˜ 8 mm, 10 mm, Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579796880

Artikelnummer

DIE079688

Herstellernummer

079688

Hersteller

DIE

SSV 8x10 E Befestigungszubehör Durchmesser 8mm, Länge=10mm