Startseite

DIETZEL - DIE079034 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜ 17 mm, - 079034

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079034 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜ 17 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Außendurchmesser - 17 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081711

Artikelnummer

DIE079034

Herstellernummer

079034

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Innendurchmesser:

8.4 mm

Außendurchmesser:

17 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

2 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

US 8X17E Unterlegscheibe Edelstahl