Startseite

DIETZEL - DIE079032 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜18mm, i - 079032

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079032 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜18mm, i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081520

Artikelnummer

DIE079032

Herstellernummer

079032

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

6.4 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

1.6 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Innendurchmesser:6,4 mm, Außendurchmesser:18 mm, Stärke:1,6 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):6