Startseite

DIETZEL - DIE079029 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜30mm, i - 079029

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079029 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜30mm, i

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 17 mm

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081889

Artikelnummer

DIE079029

Herstellernummer

079029

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

17 mm

Außendurchmesser:

30 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

3 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

16

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Innendurchmesser:17 mm, Außendurchmesser:30 mm, Stärke:3 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):16