Startseite

DIETZEL - DIE079027 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜ 24 mm, - 079027

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079027 Unterlegscheibe, klein, auAŸen A˜ 24 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081735

Artikelnummer

DIE079027

Herstellernummer

079027

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Innendurchmesser:

13 mm

Außendurchmesser:

24 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

2.5 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

12

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Unterlegscheibe, Niro