Startseite

DIETZEL - DIE079026 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜ 30 mm, - 079026

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE079026 Unterlegscheibe, groAŸ, auAŸen A˜ 30 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918085764

Artikelnummer

DIE079026

Herstellernummer

079026

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Innendurchmesser:

10.5 mm

Außendurchmesser:

30 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

2.5 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

10

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

US 10X30E Unterlegscheibe Edelstahl