DIETZEL - DIE079024 Unterlegscheibe, klein, auAen A21mm, i - 079024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4040918081865
Artikelnummer
DIE079024
Herstellernummer
079024
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
2 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Innendurchmesser:10,5 mm, Außendurchmesser:21 mm, Stärke:2 mm, Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:sonstige, Oberflächenschutz:feuerverzinkt, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):10