Startseite

DIETZEL - DIE078826 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 40 mm, SW 13 - 078826

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078826 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 40 mm, SW 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081148

Artikelnummer

DIE078826

Herstellernummer

078826

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Länge bis Unterkante Kopf:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Mutter:

nein

Schlüsselweite:

13 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:8.8 (Stahl), Gewindemaß (metrisch):8, Länge bis Unterkante Kopf:40 mm, Schlüsselweite:13 mm