Startseite

DIETZEL - DIE078824 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 25 mm, SW 13 - 078824

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078824 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 25 mm, SW 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918082268

Artikelnummer

DIE078824

Herstellernummer

078824

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Mutter:

nein

Schlüsselweite:

13 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

SES 8X25E Sechskantschraube Edelstahl