Startseite

DIETZEL - DIE078821 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 16 mm, SW 13 - 078821

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078821 Sechskantschraube, A˜ 8 mm, 16 mm, SW 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081469

Artikelnummer

DIE078821

Herstellernummer

078821

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Mutter:

nein

Schlüsselweite:

13 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Sechskantschraube, sendzimirverzinkt, M 8x16