Startseite

DIETZEL - DIE078819 Sechskantschraube, A˜ 6 mm, 30 mm, SW 10 - 078819

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078819 Sechskantschraube, A˜ 6 mm, 30 mm, SW 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081506

Artikelnummer

DIE078819

Herstellernummer

078819

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Mutter:

nein

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Schlüsselweite:

10 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:8.8 (Stahl), Gewindemaß (metrisch):6, Gewindemaß (imperial):1/4 Zoll, Länge bis Unterkante Kopf:30 mm, Schlüsselweite:10 mm