DIETZEL - DIE078816 Sechskantschraube, A 6 mm, 20 mm, SW 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Mutter - nein
Packung
1 ST
EAN
4040918081483
Artikelnummer
DIE078816
Herstellernummer
078816
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Mutter:
nein
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Sechskantschraube, sendzimirverzinkt, M 6x20