Startseite

DIETZEL - DIE078811 Sechskantschraube, A˜ 12 mm, 50 mm, SW 1 - 078811

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078811 Sechskantschraube, A˜ 12 mm, 50 mm, SW 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081230

Artikelnummer

DIE078811

Herstellernummer

078811

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Länge bis Unterkante Kopf:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Mutter:

nein

Gewindemaß (imperial):

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

19 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Werkstoff:Stahl, Werkstoffgüte:8.8 (Stahl), Gewindemaß (metrisch):12, Gewindemaß (imperial):1/2 Zoll, Länge bis Unterkante Kopf:50 mm, Schlüsselweite:19 mm