Startseite

DIETZEL - DIE078806 Sechskantschraube, A˜ 12 mm, 20 mm, SW 1 - 078806

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078806 Sechskantschraube, A˜ 12 mm, 20 mm, SW 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918087195

Artikelnummer

DIE078806

Herstellernummer

078806

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Mutter:

nein

Gewindemaß (imperial):

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

19 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

SES 12X20F Sechskantschraube tauchfeuerverzinkt