DIETZEL - DIE078803 Sechskantschraube, A 10 mm, 30 mm, SW 1 - 078803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 15
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4040918082220
Artikelnummer
DIE078803
Herstellernummer
078803
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
15
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
nein
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


