Startseite

DIETZEL - DIE078793 Sechskantmutter, mit Flansch, A˜ 6 mm, 5 - 078793

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078793 Sechskantmutter, mit Flansch, A˜ 6 mm, 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindemaß (imperial) - 1/4 Zoll

  • Höhe - 5.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579787932

Artikelnummer

DIE078793

Herstellernummer

078793

Hersteller

DIE

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindemaß (imperial):

1/4 Zoll

Höhe:

5.5 mm

Schlüsselweite:

10 mm

Halogenfrei:

ja

SEMS M6E Sechskantmutter Edelstahl