Startseite

DIETZEL - DIE078791 Sechskantmutter, mit Flansch, A˜ 10 mm, - 078791

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078791 Sechskantmutter, mit Flansch, A˜ 10 mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll

  • Höhe - 9.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579787918

Artikelnummer

DIE078791

Herstellernummer

078791

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Höhe:

9.5 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß (metrisch):10, Gewindemaß (imperial):3/8 Zoll, Schlüsselweite:17 mm, Höhe:9,5 mm, Halogenfrei