Startseite

DIETZEL - DIE078790 Sechskantmutter, A˜ 8 mm, 6,5 mm, SW 13 - 078790

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078790 Sechskantmutter, A˜ 8 mm, 6,5 mm, SW 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004246778

Artikelnummer

DIE078790

Herstellernummer

078790

Hersteller

DIE

SEM, Sechskantmutter, Ø 10 mm, 8 mm, SW 17 mm, galvanisch verzinkt