Startseite

DIETZEL - DIE078785 Sechskantmutter, A˜ 12 mm, 10 mm, SW 19 - 078785

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078785 Sechskantmutter, A˜ 12 mm, 10 mm, SW 19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Gewindemaß (imperial) - 1/2 Zoll

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081346

Artikelnummer

DIE078785

Herstellernummer

078785

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

12

Gewindemaß (imperial):

1/2 Zoll

Höhe:

10 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß (metrisch):12, Gewindemaß (imperial):1/2 Zoll, Schlüsselweite:19 mm, Höhe:10 mm, Halogenfrei