DIETZEL - DIE078783 Sechskantmutter, A 10 mm, 8 mm, SW 17 m - 078783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918081759
Artikelnummer
DIE078783
Herstellernummer
078783
Hersteller
DIE
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Halogenfrei:
ja
SEM 10E Sechskantmutter Edelstahl


