DIETZEL - DIE078782 Sechskantmutter, A 10 mm, 8 mm, SW 17 m - 078782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindemaß (imperial) - 3/8 Zoll
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918081339
Artikelnummer
DIE078782
Herstellernummer
078782
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Halogenfrei:
ja
Sechskantmutter, sendzimirverzinkt, M10


