DIETZEL - DIE078771 Schlaganker, randlos, A 8 mm, 11-17 mm, - 078771

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 39 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918079978
Artikelnummer
DIE078771
Herstellernummer
078771
Hersteller
DIE
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
39 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Zul. Last Zugzone:
1.6 kN
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein
Ausführung:Einschlag, Befestigungsvorrichtung:sonstige, Werkstoff der Hülse:rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch):8, Bohrlochdurchmesser:10 mm, Länge:39 mm, Min. Bohrlochtiefe:40 mm, Zul. Last Zugzone:1,6 kN, Mit Zulassung