Startseite

DIETZEL - DIE078770 Schlaganker, randlos, A˜ 12 mm, 15-21 mm - 078770

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE078770 Schlaganker, randlos, A˜ 12 mm, 15-21 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 39 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918080028

Artikelnummer

DIE078770

Herstellernummer

078770

Hersteller

DIE

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

39 mm

Gewindemaß (metrisch):

12

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Zul. Last Zugzone:

3.6 kN

Min. Bohrlochtiefe:

40 mm

Mit Zulassung:

ja

Selbstbohrend:

nein

Ausführung:Einschlag, Befestigungsvorrichtung:sonstige, Werkstoff der Hülse:rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch):12, Bohrlochdurchmesser:14 mm, Länge:39 mm, Min. Bohrlochtiefe:40 mm, Zul. Last Zugzone:3,6 kN, Mit Zulassung