DIETZEL - DIE078769 Schlaganker, randlos, A 10 mm, 13-19 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 39 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918079961
Artikelnummer
DIE078769
Herstellernummer
078769
Hersteller
DIE
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
39 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Zul. Last Zugzone:
3 kN
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein
Ausführung:Einschlag, Befestigungsvorrichtung:sonstige, Werkstoff der Hülse:rostfreier Stahl, Gewindemaß (metrisch):10, Bohrlochdurchmesser:12 mm, Länge:39 mm, Min. Bohrlochtiefe:40 mm, Zul. Last Zugzone:3 kN, Mit Zulassung